false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

WRG 35-AAD, Anschlussverteiler WRG 35-AAD, Anschlussverteiler für WRG 35 Geräte

Produkt Type: WRG 35-AAD
Hersteller Nummer: 0092.0501
Rexel Artikelnr.: 9075945
EAN Code: 4012799925019

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kommunikationsanschlussdose Kupfer
Kommunikationsanschlussdose Kupfer
Feature Feature details
Aufputz Nein
Unterputz Ja
Kanaleinbau Nein
Bodentank/Unterflurmontage Nein
Befestigungsart
sonstige
Steckverbindertyp RJ12 6(6)
Mit Buchsen/Kupplungen Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 3
Anschlussart
Kabel
Buchsen geschirmt Nein
Gehäuse geschirmt Nein
Separater Erdungsanschluss Nein
Zentralplatte Ja
Mit Textfeld Nein
Abdeckrahmen Nein
Designfähig Nein
Auslassrichtung gerade
Mit Staubschutz Nein
Schutzart (IP)
IP20
Gerätebreite 50 mm
Gerätehöhe 50 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84159000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community