false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

Modul Anschlussdose UPk 1 Port unbest reinweiß RAL9010

  • Modul Anschlussdose UPk 1 Port unbest reinweiß RAL9010
  • Modul Anschlussdose UPk 1 Port unbest reinweiß RAL9010
Modul Anschlussdose UPk 1 Port unbest reinweiß RAL9010
Produkt Type: 1309141102-E
Hersteller Nummer: 1309141102-E
Rexel Artikelnr.: 5008388
EAN Code: 4250184105923

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Multifunktions-Anschlussdose
Multifunktions-Anschlussdose
Feature Feature details
Aufputz Nein
Serie
k.A.
Unterputz Ja
Kanaleinbau Ja
Bodentank/Unterflurmontage Nein
Befestigungsart
schrauben
Modular Ja
Anzahl der Datenanschlüsse 1
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse 0
Anzahl der Radio-Anschlüsse 0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog 0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN 0
Anzahl der Modulslots 1
Anzahl der Anschlüsse VGA 0
Anzahl der Anschlüsse USB 0
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen 0
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm 0
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm 0
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm 0
Farbe
weiß
RAL-Nummer 9.010
Herstellerfarbe
reinweiß
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection