false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

Subway GB3 Modul 9 Port perlweiß RAL1013 unbestückt

  • Subway GB3 Modul 9 Port perlweiß RAL1013 unbestückt
  • Subway GB3 Modul 9 Port perlweiß RAL1013 unbestückt
Subway GB3 Modul 9 Port perlweiß RAL1013 unbestückt
Produkt Type: 1309360901-E
Hersteller Nummer: 1309360901-E
Rexel Artikelnr.: 5008354
EAN Code: 4250184106395

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Multifunktions-Anschlussdose
Multifunktions-Anschlussdose
Feature Feature details
Aufputz Nein
Serie
Ackermann
Unterputz Nein
Kanaleinbau Nein
Bodentank/Unterflurmontage Ja
Befestigungsart
einrasten
Modular Ja
Anzahl der Modulslots 9
Anzahl der Anschlüsse VGA 0
Anzahl der Anschlüsse USB 0
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen 0
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm 0
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm 0
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm 0
Farbe
weiß
RAL-Nummer 1.013
Herstellerfarbe
perlweiß
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection