false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Patchkabel Cat.5e MP8 FS 100 LSZH-15,0 m, grau

  • Patchkabel Cat.5e MP8 FS 100 LSZH-15,0 m, grau
  • Patchkabel Cat.5e MP8 FS 100 LSZH-15,0 m, grau
Patchkabel Cat.5e MP8 FS 100 LSZH-15,0 m, grau
Produkt Type: L00006D0078
Hersteller Nummer: L00006D0078
Rexel Artikelnr.: 5014903
EAN Code: 4018359293567

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Patchkabel Kupfer
Patchkabel Kupfer
Feature Feature details
Kabeltyp F/UTP
Kategorie 5E
Länge
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8)
Mantel-Farbe
grau
Knickschutztülle angespritzt
Rasthebelschutz Ja
Farbe der Knickschutztülle grau
Ausführung flammwidrig Ja
Halogenfrei
Ja
Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404
Nein
Kabelkonstruktion 4x2
AWG-Querschnitt
26
Pinbelegung 1:1
NVP-Wert 0 %
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444210

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community