false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

HISDN25P, 19 Patch Panel Cat3, ISDN, 1HE, für 25 Ports, lichtgrau, ungeschirmt, HISDN25P

  • HISDN25P, 19 Patch Panel Cat3, ISDN, 1HE, für 25 Ports, lichtgrau, ungeschirmt, HISDN25P
HISDN25P, 19 Patch Panel Cat3, ISDN, 1HE, für 25 Ports, lichtgrau, ungeschirmt, HISDN25P
Produkt Type: HISDN25P
Hersteller Nummer: J02023N0014
Rexel Artikelnr.: 5005915
EAN Code: 4018359290658

Beschreibung
Schnäppchen %

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Patchpanel Kupfer
Patchpanel Kupfer
Feature Feature details
Anzahl der Buchsen/Kupplungen 25
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 25
Steckverbindertyp RJ45 8(4)
Geschirmt Nein
Kategorie 3
Anschlussart
LSA-Plus
Anzahl der Höheneinheiten (HE) 1
Farbe
grau
RAL-Nummer 7.032
Montageart
19 Zoll-Einbau
Höhe
44,5 mm
Breite
482,6 mm
Tiefe
115 mm
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Herkunftsland Taiwan
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection