false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Fronius Galvo 2.5-1 Light

Produkt Type: 4,200,013,001
Hersteller Nummer: 4,200,013,001
Rexel Artikelnr.: 9004550
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Netzwechselrichter DC/AC
Netzwechselrichter DC/AC
Feature Feature details
Max. DC-Eingangsleistung 2.630 W
Max. Eingangsspannung 420 V
Max. Eingangsstrom 16,6 A
MPP-Spannung_R 165...440 V
AC-Ausgangsnennleistung 2.500 W
Euro-Wirkungsgrad 95,2 %
Mit Trafo Ja
3-phasige Netzeinspeisung Nein
Trafo integriert Ja
Mit Datenlogger Ja
Display Standard
WLAN Ja
Datenaustausch Ja
Geeignet für Außenmontage Ja
Schutzart (IP)
IP55
Anzahl der DC-Schraubanschlüsse 3
Gewicht 16,8 kg
Breite
431 mm
Höhe
645 mm
Tiefe
204 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85044084

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community