false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PHE3 30 S, Spannungsprüfer PHE III 30kV 50Hz Kat. S

Produkt Type: PHE3 30 S
Hersteller Nummer: 767730
Rexel Artikelnr.: 2887358
EAN Code: 4013364070813

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Spannungsprüfgerät
Spannungsprüfgerät
Feature Feature details
Nennspannung_R
30...30 kV
Frequenz_R
50 Hz
Frequenz_Z 50 Hz
Spannungsart
AC
Anzeigeart akustisch und optisch
Ausführung
1-polig
Eintauchtiefe 620 mm
Gesamtlänge 1.415 mm
Mit Eigenprüfvorrichtung Ja
Verwendbar bei Niederschlägen Ja
Einsatzort Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung Schaltanlage und Freileitung
Kategorie S
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90303330

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community