Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
RADIUSTÜRÖFFNER 118® OHNE STULP, 10-24 V GS/WS (11-13V GSeE) UNI
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Arbeitsweise
Ausführung
Form des Schließblechs
Mit Rückmeldung
Mit mechanischer Entriegelung
Montageart
Spannung
Stromart
Öffnungsrichtung nach DIN
Art der Entriegelung
Ausführung der Falle
Bauform
Breite
Dauerbetrieb (100 % ED)
Dauerfunktionstüchtigkeit nach EN 14846
Einbaulage
Fallenführung integriert
Für Fallenrutsche
Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet
Gebrauchskategorie nach EN 14846
Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846
Geeignet für Feuerschutztür
Geeignet für Rauchschutztür
Grundfarbe des Schließblechs
Höhe
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Kompatibel mit Amazon Alexa
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Masse der Tür, Schließkraft nach EN 14846
Mechanische Entriegelung
Mit Arretierung
Mit Schließblech
Pulskontakt
Schutzwirkung elektrische Funktionsweise nach EN 14846
Schutzwirkung mechanische Funktionsweise nach EN 14846
Sicherheit - Einbruchschutz nach EN 14846
Spannung
Stulpform
Tiefe
Umgebungsbedingung nach EN 14846
Verstellbare Türöffnerfalle
Verstellbarer Türöffner
Verstellbares Schließblech
Wassergeschützt
Werkstoff des Schließblechs
Zusammenstellung
Newlec