false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

FH-TÜRÖFFNER 142UR HZ 283 EST, 12/24 V GS/WS EE DIN LINKS

Produkt Type: 142UR--28335Q34
Hersteller Nummer: 142UR--28335Q34
Rexel Artikelnr.: 2666667
EAN Code: 4042203159150

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Elektrischer Türöffner
Elektrischer Türöffner
Feature Feature details
Ausführung
Sicherheitsschlossöffner
Zusammenstellung
Rahmenteil
Form des Schließblechs flach
Spannung_R
24 V
Mit Arretierung Nein
Mit mechanischer Entriegelung Nein
Mit Rückmeldung Nein
Öffnungsrichtung nach DIN links
Wassergeschützt Nein
Montageart
Einbau
Stromart DC
Arbeitsweise Arbeitsstrom
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 83014019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection