false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Kompakt-Sprechstelle, schwarz

Produkt Type: 1713240
Hersteller Nummer: 1713240
Rexel Artikelnr.: 2579384
EAN Code: 4026529024866

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Innenstation für Türkommunikation
Innenstation für Türkommunikation
Feature Feature details
Hörerlose Sprechstelle Ja
Mit Video Nein
Installationstechnik Bus-System
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Kunststoff
Videosteuerung Nein
Bildsystem k.A.
Mit Memory-Funktion Nein
Abhörsicher Ja
Bedienung Türöffner Ja
Schaltfunktionen Ja
Freisprechen Ja
Funktions-Lampen Ja
Verbindung mit Smartphone möglich Nein
Hörgerätekompatibel Nein
Mit Türöffnerautomatik Nein
Farbe
schwarz
Ausführung der Schnittstelle Bus-System
Rufabschaltung Ja
Internkommunikation Nein
Herstellerfarbe
schwarz
Rufunterscheidung Ja
Zusatzgerät anreihbar Nein
Lautstärkeregelung Ja
Mit Touchscreen Nein
Breite
90 mm
Höhe
152 mm
Tiefe
23 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85183095

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community