false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

BNG 650-0 DE, BNG 650-0 DE Bus-Netzgerät

  • BNG 650-0 DE, BNG 650-0 DE Bus-Netzgerät
  • BNG 650-0 DE, BNG 650-0 DE Bus-Netzgerät
  • BNG 650-0 DE, BNG 650-0 DE Bus-Netzgerät
BNG 650-0 DE, BNG 650-0 DE Bus-Netzgerät
Produkt Type: BNG 650-0 DE
Hersteller Nummer: 200035140-00
Rexel Artikelnr.: 2786775
EAN Code: 4015739351404

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Netzgerät für Türkommunikation
Netzgerät für Türkommunikation
Feature Feature details
Anwendung Türstation
Eingangsspannung 230 V
Frequenz_R
50...60 MHz
Stromart AC
Ausgangsspannung 12 V
Max. Ausgangsstrom 1.000 mA
Kurzschlussfest Ja
Schutzart (IP)
IP20
Breite in Teilungseinheiten 9
Höhe
89 mm
Breite
162 mm
Tiefe
60 mm
Installationstechnik Bus-System
Integrierte Türöffnerschaltung Ja
Steuerfunktion Ja
Auswertefunktion Ja
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer 31
Serviceanzeigen Ja
Montageart
DIN-Schiene
Programmiersperre Ja
Mit Kontakt Ja
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85044082

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection