false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Netztrafo, REG

Produkt Type: 1647600
Hersteller Nummer: 1647600
Rexel Artikelnr.: 2094430
EAN Code: 4026529004264

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Netzgerät für Türkommunikation
Netzgerät für Türkommunikation
Feature Feature details
Anwendung sonstige
Eingangsspannung 230 V
Frequenz_R
50...50 MHz
Stromart AC
Ausgangsspannung 8 V
Max. Ausgangsstrom 1.000 mA
Kurzschlussfest Ja
Schutzart (IP)
IP20
Breite in Teilungseinheiten 3
Höhe
90 mm
Breite
54 mm
Tiefe
60 mm
Installationstechnik systemunabhängig
Integrierte Türöffnerschaltung Nein
Steuerfunktion Ja
Auswertefunktion Nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer 0
Serviceanzeigen Nein
Montageart
Verteiler
Programmiersperre Nein
Mit Kontakt Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85043180

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community