false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Türstation Linea 2000 mit 1 Ruftaste für 2-Draht Bussystem von Bticino. Aluminium, B x H x T: 98 x 176 x 31 mm

Produkt Type: 342911
Hersteller Nummer: 342911
Rexel Artikelnr.: 2033312
EAN Code: 8012199653518

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Türstation für Türkommunikation
Türstation für Türkommunikation
Feature Feature details
Installationstechnik Bus-System
Montageart
Aufputz
Modulare Bauweise Nein
Mit Infoschild Nein
Anzahl der Ruftasten 1
Mit Abdeckung Nein
Schutz gegen Vandalismus Nein
Mit Kamera Nein
Werkstoff
Aluminium
Farbe
Silber
Höhe
176 mm
Breite
98 mm
Herstellerfarbe
aluminium
Tiefe
31 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85177000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community