false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

Acero pur Video-Set Freisprechstelle 2 WE, edelstahl/weiß

  • Acero pur Video-Set Freisprechstelle 2 WE, edelstahl/weiß
Acero pur Video-Set Freisprechstelle 2 WE, edelstahl/weiß
Produkt Type: RGE1819625
Hersteller Nummer: RGE1819625
Rexel Artikelnr.: 2899604
EAN Code: 4026529040620

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Türsprech-Set
Türsprech-Set
Feature Feature details
Mit Video Ja
Anzahl der Innenstationen 2
Anzahl der Außenstationen 1
Installationstechnik Bus-System
Montageart Innenstation Aufputz
Farbe der Innenstation weiß
Montageart Außenstation Unterputz
Werkstoff der Außenstation rostfreier Stahl
Farbe der Außenstation Edelstahl
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen 2
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen 1
Bildsystem PAL
Verbindung mit Smartphone möglich Nein
Internkommunikation Nein
Freisprechen Ja
Öffnungswinkel Kamera 150 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) Nein
Mit Memory-Funktion Nein
Bildschirmdiagonale 89 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll 3,5
Manuell einstellbare Kamera Ja
Hörgerätekompatibel Nein
Mit Infoschild Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85176920

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection