false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

BTSV 850-03 E/S, BTSV 850-03 E/S Bus-Telefon Standard mit Farbmonitor

Produkt Type: BTSV 850-03 E/S
Hersteller Nummer: 200040914-00
Rexel Artikelnr.: 2816556
EAN Code: 4015739409143

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Video-Haustelefon
Video-Haustelefon
Feature Feature details
Bildsystem PAL
Serie
In-Home-Bus
Bildschirmdiagonale 88 mm
Bedienung Türöffner Ja
Internkommunikation Ja
Rufunterscheidung Ja
Lautstärkeregelung Ja
Mit Türöffnerautomatik Ja
Abhörsicher Ja
Montageart
Aufputz
Farbe
schwarz
Leistungsaufnahme 6 W
Höhe
278 mm
Breite
106 mm
Tiefe
46 mm
Installationstechnik Bus-System
Hörerlose Sprechstelle Nein
Rufabschaltung Ja
Schaltfunktionen Ja
Herstellerfarbe
schwarz
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85176920

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community