false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Video-Freisprechstelle Color, aktivweiß glänzend, System M

Produkt Type: MEG4610-0325
Hersteller Nummer: MEG4610-0325
Rexel Artikelnr.: 2002513
EAN Code: 4026529046271

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Video-Haustelefon
Video-Haustelefon
Feature Feature details
Serie
System M
Bildsystem Farbe PAL
Bildschirmdiagonale 36 mm
Bedienung Türöffner Ja
Internkommunikation Ja
Rufunterscheidung Ja
Lautstärkeregelung Ja
Mit Türöffnerautomatik Nein
Abhörsicher Ja
Montageart
Unterputz
Farbe
weiß
Leistungsaufnahme 100 W
Höhe
197 mm
Breite
55 mm
Tiefe
26 mm
Installationstechnik Bus-System
Hörerlose Sprechstelle Ja
Rufabschaltung Ja
Schaltfunktionen Ja
Herstellerfarbe
aktivweiß
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85286980

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community