false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton Protection Station 500 DIN, Offfline-USV. 500VA/250W. 5min. VFD SY 313.

Produkt Type: Eaton Protection Station 500 DIN
Hersteller Nummer: 66943
Rexel Artikelnr.: 5025430
EAN Code: 3553340669439

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
USV-Anlage
USV-Anlage
Feature Feature details
Eingangsspannung_R 184...264 V
Primärfrequenz 50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen 1
Ausgangsspannung_R 230 V
Sekundärfrequenz 50...60 Hz
PC-Schnittstelle Nein
Ausgangswirkleistung 250 W
Ausgangsscheinleistung 500
Ausführung der Schnittstelle USB
Anzahl der Sekundärphasen 1
SNMP Nein
Spannungsart
AC
Höhe
155 mm
Breite
304 mm
Tiefe
137 mm
Überbrückungszeit Volllast 20 min
Gewicht 2,9 kg
Netzwerkmanagementfähig Ja
USV-Technologie Offline
Bauform
Standgerät
Ausgangs-Leistungsfaktor 0,5
Gesamteffizienz 98 %
Effizienz im Eco-Modus 98 %
Potenzialfreier Schaltkontakt Nein
Automatische Ausschaltfunktion Nein
Eingangsanschluss SCHUKO
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO 6
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss 0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85044030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community