false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

UPS PowerValue 11 RT 6kVA, PV 11 RT 6kVA

Produkt Type: UPS PowerValue 11 RT 6kVA
Hersteller Nummer: 4NWP100103R0001
Rexel Artikelnr.: 5051499
EAN Code: 7640169260254

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
USV-Anlage
USV-Anlage
Feature Feature details
Eingangsspannung_R 208...240 V
Primärfrequenz 50...50 Hz
Anzahl der Primärphasen 1
Ausgangsspannung_R 208...208 V
PC-Schnittstelle Ja
Sekundärfrequenz 50...50 Hz
Ausgangswirkleistung 5.400 W
Ausgangsscheinleistung 6.000
Ausführung der Schnittstelle RS 232 und USB
Anzahl der Sekundärphasen 1
SNMP Ja
Spannungsart
AC
Höhe
129 mm
Breite
438 mm
Tiefe
594 mm
Überbrückungszeit Volllast 0 min
Gewicht 20,1 kg
Netzwerkmanagementfähig Ja
USV-Technologie Online
Bauform
Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) 2 %
Ausgangs-Leistungsfaktor 0,9
Gesamteffizienz 90,9 %
Effizienz im Eco-Modus 97 %
Potenzialfreier Schaltkontakt Ja
Automatische Ausschaltfunktion Ja
Eingangsanschluss Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 2
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 2
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO 0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss 1
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85044030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community