false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DZQ 20/2 B Ex e, Axial-Wandventilator 1150 m³/h mit quadratischer Wandplatte, explosionsgeschützt

Produkt Type: DZQ 20/2 B Ex e
Hersteller Nummer: 0083.0171
Rexel Artikelnr.: 2309398
EAN Code: 4012799831716

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Explosionsgeschützter Ventilator
Explosionsgeschützter Ventilator
Feature Feature details
Netzfrequenz 50 Hz
Nennspannung_R
400 V
Frequenz_R
50 Hz
Bemessungsspannung
400 V
Leistungsaufnahme 0,065 kW
Werkstoff des Gehäuses
Stahlblech
Volumenstrom_N 1.090 m³/h
Fördermitteltemperatur -20...40 °C
Luftmenge unbelastet 1.090 m³/h
Schutzart (IP)
IP54
Kanalbreite 345 mm
Nennweite 200 mm
Kanalhöhe 345 mm
Nennleistung 65 W
Einbauort Außenwand
Für Ex-Zone Gas 1, 2
Für Ex-Zone Staub ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG II
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T1 bis T4
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84145100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection