false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

DZR 35/6 B Ex e, Axial-Rohrventilator DZR 35/6 B Ex e Drehstrom, explosionsgeschützt, DN350

Produkt Type: DZR 35/6 B Ex e
Hersteller Nummer: 0086.0706
Rexel Artikelnr.: 2659092
EAN Code: 4012799867067

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Explosionsgeschützter Ventilator
Explosionsgeschützter Ventilator
Feature Feature details
Nennspannung_R
400 V
Netzfrequenz 50 Hz
Bemessungsspannung
400 V
Frequenz_R
50 Hz
Leistungsaufnahme 0,035 kW
Werkstoff des Gehäuses
Stahlblech
Volumenstrom_N 1.700 m³/h
Fördermitteltemperatur -20...40 °C
Luftmenge unbelastet 1.700 m³/h
Schutzart (IP)
IP54
Kanalbreite 474 mm
Kanalhöhe 474 mm
Nennweite 350 mm
Nennleistung 35 W
Einbauort Rohr
Für Ex-Zone Gas 1, 2
Für Ex-Zone Staub ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG II
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T1 bis T4
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 84145925

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection