false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HQW 250/4 EX, HQW 250/4 EX, Axial-Hochleistungsventilator 1-PH, EX-geschützt, nach Richtlinie 94/9 EG, II 2G

Produkt Type: HQW 250/4 EX
Hersteller Nummer: 00438
Rexel Artikelnr.: 2290909
EAN Code: 4010184004387

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Explosionsgeschützter Ventilator
Explosionsgeschützter Ventilator
Feature Feature details
Netzfrequenz 50 Hz
Nennspannung_R
230 V
Bemessungsspannung
230 V
Frequenz_R
50 Hz
Leistungsaufnahme 0,06 kW
Werkstoff des Gehäuses
Stahlblech
Volumenstrom_N 1.030 m³/h
Luftmenge unbelastet 1.030 m³/h
Fördermitteltemperatur -30...40 °C
Mediumtemperatur -30...40 °C
Schutzart (IP)
IP55
Nennweite 250 mm
Nennleistung 60 W
Nenndurchmesser Kanal 250 mm
Einbauort Außenwand
Für Ex-Zone Gas 1, 2
Für Ex-Zone Staub Ja
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG II
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T1 bis T3
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84145925

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection