false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LI 9TU, Hocheffizienz Luft/Wasser-Wärmepumpe

Produkt Type: LI 9TU
Hersteller Nummer: 364060
Rexel Artikelnr.: 9075087
EAN Code: 4015627364066

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Heizungs-Wärmepumpe
Heizungs-Wärmepumpe
Feature Feature details
Elektroanschluss 3/N/PE~400 V
Leistungsaufnahme 1,8 kW
Anlaufstrom 16 A
Wärmequelle Außenluft
Heizleistung, A2/W35, B0/W35, W10/W35 6,8 kW
Einsatzgrenze Wärmequelle -20...35 °C
Volumenstrom, wärmequellenseitig 3.700 m³/h
Volumenstrom, heizungsseitig 1,5 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur 60 °C
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf 1 1/4 Zoll außen
Kältemittel R410 A
Füllmenge Kältemittel 3,7 kg
Schallleistungspegel 50 dB(A)
Aufstellungsort innen
Leistungszahl 3,9
Heizwassertemperaturspreizung 5 K
Abtauart Kreislaufumkehr
Energieeffizienzklasse
A+
Schutzart (IP)
IP21
Höhe
1.560 mm
Breite
960 mm
Tiefe
780 mm
Gewicht 256 kg
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 84186100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection