false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

WPL 47 Set A, Heizungs-Wärmepumpe WPL 47, Luft / Wasser-Wärmepumpe

Produkt Type: WPL 47 Set A
Hersteller Nummer: 228836
Rexel Artikelnr.: 9068438
EAN Code: 4017212288368

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Heizungs-Wärmepumpe
Heizungs-Wärmepumpe
Feature Feature details
Elektroanschluss 3/N/PE~400 V
Leistungsaufnahme 7,24 kW
Anlaufstrom 70 A
Wärmequelle Außenluft
Einsatzgrenze Wärmequelle -20...40 °C
Volumenstrom, wärmequellenseitig 7.000 m³/h
Volumenstrom, heizungsseitig 5 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur 60 °C
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf 1 1/4 Zoll außen
Kältemittel R407 C
Füllmenge Kältemittel 7,3 kg
Schallleistungspegel 67 dB(A)
Aufstellungsort außen
Leistungszahl 3,43
Heizwassertemperaturspreizung 5 K
Abtauart Kreislaufumkehr
Energieeffizienzklasse
A+
Schutzart (IP)
sonstige
Höhe
1.485 mm
Breite
1.860 mm
Tiefe
2.040 mm
Gewicht 540 kg
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84186100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection