false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

WPKI-H E, Kompaktinstallation WPKI-H, für Heizkreis ohne Mischventil

Produkt Type: WPKI-H E
Hersteller Nummer: 233098
Rexel Artikelnr.: 9078285
EAN Code: 4017212330982

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kompaktinstallation für Wärmepumpe
Kompaktinstallation für Wärmepumpe
Feature Feature details
Anschluss an Wärmepumpe
Mit Umwälzpumpe Nein
Mit Sicherheitsventil Nein
Mit Manometer Nein
Mit Thermometer Ja
Mit Rückschlagventil Ja
Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß Nein
Mit automatischer Entlüftung Nein
Mit Füll- und Entleerungshahn Nein
Mit Wärmedämmung Ja
Gewicht 10 kg
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84818099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community