false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SBP 200 E, Pufferspeicher SBP 200 E, Standspeicher

Produkt Type: SBP 200 E
Hersteller Nummer: 185458
Rexel Artikelnr.: 8010287
EAN Code: 4017211854588

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Pufferspeicher für Wärmepumpe
Pufferspeicher für Wärmepumpe
Feature Feature details
Wasserinhalt 200 l
Max. Speichertemperatur 95 °C
Max. elektrische Zusatzheizung 6 kW
Max. Betriebsüberdruck 3 bar
Anschluss Heizung 2 Zoll
Anschluss Wärmepumpe 2 Zoll
Anschlussmuffe Entlüftung 3/4 Zoll
Mit Wärmedämmung Ja
Höhe
1.535 mm
Breite
630 mm
Tiefe
630 mm
Gewicht 58 kg
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73101000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community