false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SBB 300 Plus, WW-Solar-Standspeicher mit zwei Glattrohr-WT, SBB 300 plus

Produkt Type: SBB 300 Plus
Hersteller Nummer: 187873
Rexel Artikelnr.: 8011933
EAN Code: 4017211878737

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Warmwasserspeicher für Solarsystem
Warmwasserspeicher für Solarsystem
Feature Feature details
Anzahl der Flanschöffnungen 1
Durchmesser mit Wärmedämmung 700 mm
Eintauchtiefe 500 mm
Flanschöffnung 210 mm
Höhe
1.679 mm
Kaltwasseranschluss 1 Zoll
Mit Antikorrosionsstab Ja
Mit Thermometer Ja
Nenninhalt 305 l
Mit Signalanode Ja
Wärmetauscherfläche oben 1,1 m²
Wärmetauscherfläche unten 1,5 m²
Wärmetauscheranschluss 1 Zoll
Wärmeverlust 1,9 kW/24h
Warmwasseranschluss 1 Zoll
Werkstoff
Stahl emailliert
Werkstoff der Wärmedämmung PU-Schaum
Zirkulationsanschluss 1 Zoll
Zul. Betriebsüberdruck 10 bar
Mit Wärmedämmung Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84191900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community