false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

49510 8-9MM VIERKANT AUSF.A, SILBER O. ROSETTE

Produkt Type: 495108----91B86
Hersteller Nummer: 495108----91B86
Rexel Artikelnr.: 2752330
EAN Code: 4042203147850

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Zutrittskontrollsystem
Zutrittskontrollsystem
Feature Feature details
Standalone
Nein
Vernetzbar Nein
PC-Anbindung Nein
Max. Anzahl der Türen 1
Ausführung der Schnittstelle ohne
Max. Anzahl der Personen 99.999
Leseverfahren Code
VdS Klasse ohne
Signalausgabe ohne
Montageart
0
Betriebsspannung bei AC 50 Hz 0 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz 0 V
Betriebsspannung bei DC 9 V
Betriebstemperatur 20...50 °C
Schutzart (IP)
IP40
Farbe
silber
Ausführung
0
Werkstoff
0
Power over Ethernet_Z 0
Breite
66 mm
Höhe
286 mm
Tiefe
30 mm
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 83014019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection