false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

EK 600-0/10, EK 600-0/10 Electronic-Key

Produkt Type: EK 600-0/10
Hersteller Nummer: 210008425-00
Rexel Artikelnr.: 2257452
EAN Code: 4056138008469

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packung
Min: 1 / Packung

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Zutrittskontrollsystem
Zutrittskontrollsystem
Feature Feature details
Standalone
Ja
Vernetzbar Ja
PC-Anbindung Ja
Max. Anzahl der Türen 99
Ausführung der Schnittstelle sonstige
Max. Anzahl der Personen 500
Leseverfahren Datenträger
VdS Klasse ohne
Signalausgabe sonstige
Montageart
sonstige
Betriebstemperatur -20...55 °C
Schutzart (IP)
IP65
Farbe
sonstige
Ausführung
sonstige
Werkstoff
Kunststoff
Power over Ethernet_Z ohne
Breite
57 mm
Höhe
25,2 mm
Tiefe
9,5 mm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85235200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection