false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MINI-TÜRCODE AP WASSERGESCHÜTZT, MODELL 421-41 RAL 9002 IP 54

Produkt Type: 42141--------00
Hersteller Nummer: 42141--------00
Rexel Artikelnr.: 2569283
EAN Code: 4042203147744

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Zutrittskontrollsystem
Zutrittskontrollsystem
Feature Feature details
Standalone
Ja
Vernetzbar Nein
PC-Anbindung Nein
Max. Anzahl der Türen 1
Ausführung der Schnittstelle ohne
Leseverfahren Code
VdS Klasse ohne
Signalausgabe ohne
Montageart
Aufputz
Betriebsspannung bei DC 12 V
Betriebstemperatur 15...40 °C
Schutzart (IP)
IP54
Farbe
grau
Breite
164 mm
Höhe
73 mm
Tiefe
36 mm
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 85371098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection