false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

ekey multi SE REG 4, ekey multi Steuereinheit REG 4 Relais

Produkt Type: ekey multi SE REG 4
Hersteller Nummer: 101163
Rexel Artikelnr.: 5044875
EAN Code: 9120022225463

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Zutrittskontrollsystem
Zutrittskontrollsystem
Feature Feature details
Standalone
Ja
Vernetzbar Ja
PC-Anbindung Nein
Max. Anzahl der Türen 4
Ausführung der Schnittstelle ohne
Max. Anzahl der Personen 99
VdS Klasse ohne
Signalausgabe Licht
Montageart
DIN-Schiene
Betriebsspannung bei DC 10...24 V
Betriebstemperatur -20...70 °C
Schutzart (IP)
IP20
Farbe
Weiss
Werkstoff
Kunststoff ABS
Breite
70 mm
Höhe
86 mm
Tiefe
54 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84719000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection