false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

POWER PACK 1620 C, 1.600 W, 20 l Behälter, 4-Doppel-Lenkrollen, Parkstellung, Langzeit-, Nass- und Trockenfilter, Papierfiltersack, 3 Jahre Garantie

Produkt Type: POWER PACK 1620 C
Hersteller Nummer: 786203
Rexel Artikelnr.: 6098124
EAN Code: 4005435104893

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Mehrzwecksauger
Mehrzwecksauger
Feature Feature details
Ausführung
Nass-/Trockensauger
Nennleistung 1.600 W
Anschlusswert
1.600 W
Spannung_R
220...240 V
Staubbeutelbetrieb YES
Behältervolumen 20 l
Saugkraftregelung mechanisch
Länge Saugschlauch 1.700 mm
Durchmesser Saugschlauch 32 mm
Einschaltautomatik für Werkzeug Nein
Grundfarbe
blau
Gewicht 6 kg
Energieeffizienzklasse
A++ - E
Breite
380 mm
Höhe
470 mm
Tiefe
380 mm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85081900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection