false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

ANTI ALLERGY, Bodenstaubsauger , beutellos mit Wasserfilter

Produkt Type: ANTI ALLERGY
Hersteller Nummer: 786522
Rexel Artikelnr.: 6020842
EAN Code: 4005435109195

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Staubsauger
Staubsauger
Feature Feature details
Ausführung
Nass-/Trockensauger
Akkubetrieben Nein
Staubbeutelbetrieb nein
Leistungsaufnahme 1.400 W
Anschlusswert
1.600 W
Spannung_R
220...240 V
Saugleistungsregulierung elektronisch
Grundfarbe
blau
Saugkraftregelung elektronisch
Saugbürste Standard
Filterart Hygienefilter
Behältervolumen 2,6 l
Länge der Anschlussleitung 8 m
Gewicht 12,9 kg
Anschluss für Elektrosaugbürste Nein
Teleskoprohr Ja
Energieeffizienzklasse
k.A.
Herstellerfarbe
türkis/hellgrau
Teppichreinigungsklasse k.A.
Hartbodenreinigungsklasse k.A.
Staubemissionsklasse k.A.
Breite
318 mm
Höhe
347 mm
Tiefe
486 mm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 48194000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection