false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

BL 181, Bodenstaubsauger Clyde, BL 181, silber/rot, 750 Watt

Produkt Type: BL 181
Hersteller Nummer: 3646003
Rexel Artikelnr.: 6008998
EAN Code: 4002780009873

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Staubsauger
Staubsauger
Feature Feature details
Ausführung
Bodenstaubsauger
Akkubetrieben Nein
Staubbeutelbetrieb nein
Leistungsaufnahme 750 W
Anschlusswert
750 W
Schallleistungspegel 80 dB
Grundfarbe
Silber
Saugbürste Standard
Filterart HEPA-Filter
Behältervolumen 1 l
Länge der Anschlussleitung 9 m
Gewicht 5,6 kg
Anschluss für Elektrosaugbürste Nein
Teleskoprohr Ja
Herstellerfarbe
silber / rot
Energieeffizienzklasse
A
Teppichreinigungsklasse k.A.
Energieverbrauch
26,6
Hartbodenreinigungsklasse k.A.
Staubemissionsklasse k.A.
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85081100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community