false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Relaxx'x ProSilence Plus Beutelloser Bodenstaubsauger BGS5A300 dark navy

Produkt Type: BGS5A300
Hersteller Nummer: BGS5A300
Rexel Artikelnr.: 6008568
EAN Code: 4242002962955

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Staubsauger
Staubsauger
Feature Feature details
Ausführung
Bodenstaubsauger
Akkubetrieben Nein
Staubbeutelbetrieb Nein
Anschlusswert
700 W
Leistungsaufnahme 700 W
Spannung_R
220...240 V
Saugleistungsregulierung elektronisch
Schallleistungspegel 71 dB
Grundfarbe
blau
Saugkraftregelung elektronisch
Saugbürste Standard
Filterart HEPA-Filter
Behältervolumen 3 l
Länge der Anschlussleitung 8 m
Gewicht 6,7 kg
Füllanzeige Nein
Teleskoprohr Ja
Energieeffizienzklasse
A
Herstellerfarbe
dark navy
Teppichreinigungsklasse k.A.
Energieverbrauch
28
Hartbodenreinigungsklasse k.A.
Staubemissionsklasse k.A.
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 28
Breite
320 mm
Höhe
310 mm
Tiefe
470 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85081100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community