false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Einbau-Gefrierschrank, Schleppt.; IQ300

Produkt Type: GI18DA20
Hersteller Nummer: GI18DA20
Rexel Artikelnr.: 7020295
EAN Code: 4242003378649

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gefriergerät
Gefriergerät
Feature Feature details
Ausführung
Gefrierschrank
Bauform
Einbaugerät
Bauart
vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Dekorfähig
nicht möglich
Anschlussspannung 240 V
Spannung_R
240...240 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
90 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Bruttofassungsvermögen 106 l
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch
194
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 194
Nutzinhalt 96 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
36
Breite
541 mm
Höhe
874 mm
Tiefe
542 mm
Nischenbreite
560 mm
Nischenhöhe
880 mm
Nischentiefe
550 mm
Lagerung bei Stromausfall 25 h
Klimaklasse SN-ST
Mit Frostfree System Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion Sichtbar und hörbar
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Norm-Höhe
88 cm
Möbeltürbefestigung Schleppverbindung
Anzahl der Auszüge/Körbe 4
Norm-Breite
56 cm
Temperaturanzeige ohne
Herstellerfarbe
transparent
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen 0
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84184020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection