false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Einbau-Gefrierschrank, Serie | 6

Produkt Type: GIV21AF30
Hersteller Nummer: GIV21AF30
Rexel Artikelnr.: 8005518
EAN Code: 4242002919775

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gefriergerät
Gefriergerät
Feature Feature details
Ausführung
Gefrierschrank
Bauform
Einbaugerät
Bauart
integrierbar
Gehäusegrundfarbe
Nicht zutreffend
Anschlussspannung 220 V
Dekorfähig
Ja
Spannung_R
220...240 V
Anschlusswert
90 W
Bruttofassungsvermögen 98 l
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch
157
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 157
Nutzinhalt 97 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
36
Breite
558 mm
Höhe
874 mm
Tiefe
550 mm
Nischenbreite
560 mm
Nischentiefe
550 mm
Lagerung bei Stromausfall 22 h
Klimaklasse SN-T
Mit Frostfree System Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion Sichtbar und hörbar
Türanschlag Rechts wechselbar
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung Fest montiert
Norm-Höhe
90 cm
Anzahl der Auszüge/Körbe 3
Norm-Breite
60 cm
Herstellerfarbe
transparent
Temperaturanzeige Ohne
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen 0
Mit Beleuchtung Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84181020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community