false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

F12016S-2 D, F12016S-2 D

Produkt Type: F12016S-2 D
Hersteller Nummer: 9267940
Rexel Artikelnr.: 8013008
EAN Code: 4002515108994

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gefriergerät
Gefriergerät
Feature Feature details
Ausführung
Gefrierschrank
Bauform
Standgerät
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Anschlussspannung 240 V
Dekorfähig
nicht möglich
Spannung_R
240 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
1 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Bruttofassungsvermögen 106 l
Energieeffizienzklasse
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 151
Energieverbrauch
0,4
Nutzinhalt 103 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
40
Breite
553 mm
Höhe
851 mm
Tiefe
624 mm
Lagerung bei Stromausfall 23 h
Klimaklasse SN-T
Mit Frostfree System Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion sichtbar
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Norm-Höhe
85 cm
Anzahl der Auszüge/Körbe 4
Norm-Breite
55 cm
Temperaturanzeige 220
Herstellerfarbe
weiß
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84184020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community