false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

FN 28262 EDT/CS Edelstahl/CleanSteel, Freistehender Gefrierschrank

Produkt Type: FN 28262 EDT/CS Edelstahl/CleanSteel
Hersteller Nummer: 10243300
Rexel Artikelnr.: 8005229
EAN Code: 4002515639252

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gefriergerät
Gefriergerät
Feature Feature details
Bauform
Standgerät
Bauart
Freistehend
Gehäusegrundfarbe
edelstahl
Dekorfähig
nicht möglich
Anschlussspannung 220 V
Spannung_R
220...240 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
1 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Bruttofassungsvermögen 303 l
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch
243
Nutzinhalt 253 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
42
Breite
600 mm
Höhe
1.850 mm
Tiefe
622 mm
Lagerung bei Stromausfall 20 h
Klimaklasse SN-T
Mit Frostfree System Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion sichtbar
Türanschlag links
Türanschlag wechselbar Ja
Norm-Höhe
185 cm
Möbeltürbefestigung ohne
Norm-Breite
60 cm
Herstellerfarbe
edelstahl
Mit Beleuchtung Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84184080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community