false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GI38NP60, Einbau-Gefrierschrank, Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung, Sockelaggregat - Be- und Entlüftung komplett durch den S...

Produkt Type: GI38NP60
Hersteller Nummer: GI38NP60
Rexel Artikelnr.: 7008882
EAN Code: 4242003462119

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gefriergerät
Gefriergerät
Feature Feature details
Ausführung
Gefrierschrank
Bauform
Einbaugerät
Bauart
vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Anschlussspannung 240 V
Dekorfähig
nicht möglich
Spannung_R
240...240 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
120 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Bruttofassungsvermögen 237 l
Energieeffizienzklasse
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 244
Energieverbrauch
0,608
Nutzinhalt 213 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
40
Breite
556 mm
Höhe
1.772 mm
Tiefe
545 mm
Nischenbreite
560 mm
Nischenhöhe
1.775 mm
Nischentiefe
550 mm
Lagerung bei Stromausfall 11 h
Klimaklasse SN-T
Mit Frostfree System Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion hörbar
Türanschlag links
Türanschlag wechselbar Ja
Norm-Höhe
178 cm
Möbeltürbefestigung fest
Norm-Breite
56 cm
Anzahl der Auszüge/Körbe 5
Herstellerfarbe
transparent
Temperaturanzeige innenliegend digital
Mit Beleuchtung Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84184020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community