false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GN 4115-20, NoFrost-Gefrierschrank, A+++, FH+, 263l, 6 Fächer

Produkt Type: GN 4115-20
Hersteller Nummer: 999150651
Rexel Artikelnr.: 8005742
EAN Code: 4016803178248

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gefriergerät
Gefriergerät
Feature Feature details
Ausführung
Gefrierschrank
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Anschlussspannung 240 V
Dekorfähig
nicht möglich
Spannung_R
240 V
Frequenz_Z 50/60 Hz
Anschlusswert
286 W
Absicherung des Gerätes
1,3 A
Bruttofassungsvermögen 309 l
Energieeffizienzklasse
A+++
Energieverbrauch
166
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 166
Nutzinhalt 263 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
39
Breite
700 mm
Höhe
1.550 mm
Tiefe
750 mm
Lagerung bei Stromausfall 20 h
Klimaklasse SN-T
Mit Frostfree System Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion sichtbar und hörbar
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung ohne
Norm-Höhe
155 cm
Anzahl der Auszüge/Körbe 6
Norm-Breite
70 cm
Temperaturanzeige sichtbar digital
Mit Beleuchtung Ja
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84184080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community