false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GPesf 1476-20, GEFRIERSCHRANK-TISCHGER-T - ED

Produkt Type: GPesf 1476-20
Hersteller Nummer: 998782700
Rexel Artikelnr.: 8012427
EAN Code: 4016803022978

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gefriergerät
Gefriergerät
Feature Feature details
Ausführung
Gefrierschrank
Bauform
Standgerät
Bauart
unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe
Edelstahl
Grundfarbe der Tür Silber
Anschlussspannung 240 V
Dekorfähig
nicht möglich
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
144,9 W
Bruttofassungsvermögen 106 l
Energieeffizienzklasse
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 152
Energieverbrauch
151
Nutzinhalt 104 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
40
Breite
602 mm
Höhe
851 mm
Tiefe
610 mm
Lagerung bei Stromausfall 30 h
Klimaklasse SN-T
Mit Frostfree System Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion sichtbar und hörbar
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Möbeltürbefestigung ohne
Norm-Höhe
85 cm
Norm-Breite
60 cm
Anzahl der Auszüge/Körbe 4
Temperaturanzeige sichtbar digital
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84184020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community