false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GS 111-4 A+, Gefrierschrank, 4 Sterne, 3 Schubladen, Kühlmittel: R 600a, 64L, Temperaturregelung

Produkt Type: GS 111-4 A+
Hersteller Nummer: 0230051
Rexel Artikelnr.: 8012808
EAN Code: 4016572008418

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gefriergerät
Gefriergerät
Feature Feature details
Ausführung
Gefrierschrank
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Dekorfähig
Nein
Anschlussspannung 240 V
Spannung_R
240 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
90 W
Absicherung des Gerätes
0,6 A
Bruttofassungsvermögen 64 l
Energieeffizienzklasse
A+
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 164
Energieverbrauch
164
Nutzinhalt 60 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
42
Breite
480 mm
Höhe
850 mm
Tiefe
520 mm
Lagerung bei Stromausfall 8 h
Klimaklasse N-ST
Mit Frostfree System Nein
Türanschlag wechselbar
Türanschlag wechselbar Ja
Norm-Höhe
85 cm
Möbeltürbefestigung ohne
Norm-Breite
48 cm
Anzahl der Auszüge/Körbe 3
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84184020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community