false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GU246A2, UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK mit Flachscharnier, gedämpft, EEK: A+, Nutzinhalt gesamt: 98 l, Geräuschwert: 38 dB, SoftClose

Produkt Type: GU246A2
Hersteller Nummer: G4344X8
Rexel Artikelnr.: 7022657
EAN Code: 4242004149736

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gefriergerät
Gefriergerät
Feature Feature details
Ausführung
Gefrierschrank
Bauform
Eingebaut
Bauart
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe
Nicht zutreffend
Dekorfähig
Nicht möglich
Anschlussspannung 230 V
Spannung_R
220...240 V
Anschlusswert
90 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Bruttofassungsvermögen 114 l
Energieeffizienzklasse
A+
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 184
Energieverbrauch
184
Nutzinhalt 98 l
Geräuschemission
38
Breite
600 mm
Höhe
820 mm
Tiefe
548 mm
Nischentiefe
550 mm
Lagerung bei Stromausfall 23 h
Klimaklasse SN-ST
Mit Frostfree System Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion Sichtbar und hörbar
Türanschlag rechts wechselbar
Türanschlag wechselbar Ja
Norm-Höhe
85 cm
Möbeltürbefestigung Fest montiert
Anzahl der Auszüge/Körbe 3
Norm-Breite
60 cm
Herstellerfarbe
transparent
Temperaturanzeige Analog
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen 0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84184020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community