false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Gefrierschrank A+

Produkt Type: DO908DV
Hersteller Nummer: DO908DV
Rexel Artikelnr.: 6021149
EAN Code: 5411397012166

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gefriergerät
Gefriergerät
Feature Feature details
Bauform
Standgerät
Bauart
sonstige
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Tür weiß
Anschlussspannung 230 V
Spannung_R
230 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
90 W
Bruttofassungsvermögen 34 l
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch
153
Nutzinhalt 34 l
Breite
490 mm
Höhe
440 mm
Tiefe
510 mm
Mit Frostfree System Nein
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Ja
Norm-Höhe
45 cm
Norm-Breite
50 cm
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 84184020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community