false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GT 219 A3+, Gefriertruhe, 118cm, A+++, 216 Liter, Mechan

Produkt Type: GT 219 A3+
Hersteller Nummer: 855278901030
Rexel Artikelnr.: 8001446
EAN Code: 4011577214505

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gefriertruhe
Gefriertruhe
Feature Feature details
Gehäusegrundfarbe
Weiß
Anschlusswert
100 W
Absicherung des Gerätes
16 A
Bruttofassungsvermögen 220 l
Energieeffizienzklasse
A+++
Energieverbrauch
0,328
Nutzinhalt 215 l
Sternkennzeichnung 4
Geräuschemission
42
Breite
1.180 mm
Höhe
916 mm
Tiefe
698 mm
Lagerung bei Stromausfall 60 h
Klimaklasse SN-T
Mit Frostfree System Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion Sichtbar
Anzahl der Auszüge/Körbe 0
Abschließbare Tür Ja
Mit Beleuchtung Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection