false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GS 203 Stone, GS 203 Stone Glaswaage

Produkt Type: GS 203 Stone
Hersteller Nummer: 75633
Rexel Artikelnr.: 6008497
EAN Code: 4211125756338

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 4 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 4 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Personenwaage
Personenwaage
Feature Feature details
Werkstoff der Trittfläche Glas
Breite der Trittfläche 30 cm
Tiefe der Trittfläche 30 cm
Anzeigeart digital
Messwertunterteilung 100 g
Grundfarbe
weiß
Max. Belastbarkeit 150 kg
Mit Memory-Funktion Nein
Speicherfunktion Nein
Körperfettanalyse Nein
Körperwasseranalyse Nein
Stromversorgung Batterie
Herstellerfarbe
k.A.
Breite
300 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
300 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84231090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community