false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

CK 20 Premium, Wand-Schnellheizer CK 20 Premium, 2.0kW/230V, weiß

Produkt Type: CK 20 Premium
Hersteller Nummer: 237835
Rexel Artikelnr.: 9006444
EAN Code: 4017212378359

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Heizlüfter/Schnellheizer
Heizlüfter/Schnellheizer
Feature Feature details
Ausführung
Wandgerät
Spannung_R
230 V
Heizleistung 2.000 W
Temperatureinstellung 5...30 °C
Mit Zeitschaltuhr Ja
Schutzart (IP)
IP24
Schutzklasse
I
Frostschutzschaltung Ja
Überhitzungsschutz Ja
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Farbe
weiß
Höhe
469 mm
Anzahl der Heizstufen 2
Leistungsstufe AUS Nein
Leistungsstufe kalt Nein
Min. Leistungsstufe 1.000 W
Max. Leistungsstufe 2.000 W
Breite
345 mm
Tiefe
126 mm
Gewicht 5,35 kg
Explosionsgeschützt Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85162991

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection