false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PLX 200E, Wandkonvektor PLX 2,0 kW, elektronisch

Produkt Type: PLX 200E
Hersteller Nummer: 376220
Rexel Artikelnr.: 9006933
EAN Code: 4015627376229

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Elektrischer Konvektor
Elektrischer Konvektor
Feature Feature details
Ausführung
Niedertemperatur-Konvektor
Montageart
Wandgerät
Mit Gebläse Nein
Anschlussleistung_Z 1...2 kW
Elektroanschluss 1/N/PE~230 V
Art der Regelung elektronisch
Temperatureinstellung 5...30 °C
Farbe
weiß
Breite
858 mm
Höhe
430 mm
Tiefe
115 mm
Gewicht 8 kg
Schutzart (IP)
IP24
Herstellerfarbe
weiß
Schutzklasse
I
Überhitzungsschutz Ja
Mit Zeitschaltuhr Ja
Frostschutzschaltung Ja
Mit Präsenzmelder Nein
Busfähig Nein
Lernfähig Ja
Offenes-Fenster-Erkennung Ja
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85162950

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community