false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

NSH 115 VO, Natursteinheizung NSH 115 VO, 1150 W, 230 V, Volakas

Produkt Type: NSH 115 VO
Hersteller Nummer: 189656
Rexel Artikelnr.: 6095600
EAN Code: 4041056015910

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Natursteinheizung
Natursteinheizung
Feature Feature details
Ausführung
Marmor
Anschlussleistung_Z 1,15...1,15 kW
Breite
1.000 mm
Höhe
600 mm
Tiefe
70 mm
Gewicht 52 kg
Heizsystem Heizkabel
Mit Dämmplatte Nein
Montageart
horizontal/vertikal
Schutzart (IP)
IP66
Schutzklasse
II
Überhitzungsschutz Ja
Verdeckte Wandhalterung Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85162999

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection