false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

RD 911 TS, Leistung 2500 W, 3 Schaltstufen, HxBxT: 620x610x245 mm, 11 Rippen, Farbvariante silber/anthrazit

Produkt Type: RD 911 TS
Hersteller Nummer: 352480
Rexel Artikelnr.: 9001151
EAN Code: 4015627352483

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Elektroheizkörper
Elektroheizkörper
Feature Feature details
Anzahl der Schaltstufen 3
Mit Gebläse Nein
Leistung 2.500 W
Anzahl der Rippen 1
Farbe
grau
Herstellerfarbe
silbergrau/anthrazit
Breite
610 mm
Höhe
620 mm
Tiefe
285 mm
Gewicht 11,96 kg
Schutzart (IP)
IP20
Mit Zeitschaltuhr Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85162999

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community